Dugókulcs készlet

Cikkszám: 880-2
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 880-2
    EAN / GTIN 4000896039036
    Gyártó száma 880-2
    L-szám L60140 1314

    Leírás

    Leírás:

    • Műanyag doboz, 165-L (1/3)
    • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
    • Németországban készült
    • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
    • Kimenet: Külső hatlapú vontatási profil
    • Csavarkulcs mérete: ∙ 6 – 22
    • Méretek / hosszúság: 355 mm x 235 mm x 65 mm
    • Nettó tömeg (kg): 2,41 kg.
    • Kézi működtetéshez
    • Eszközök száma: 22

    Tartalom:

    • 880-6
    • 880-7
    • 880-8
    • 880-9
    • 880-10
    • 880-11
    • 880-12
    • 880-13
    • 880-14
    • 880-15
    • 880-16
    • 880-17
    • 880-18
    • 880-19
    • 880-20
    • 880-21
    • 880-22
    • 8815
    • 8816HP
    • 8820
    • 8821-3
    • 8821-6

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz