Dugókulcs betét∙ 6 pontos

Cikkszám: 880-17
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 880-17
EAN / GTIN 4000896038978
Gyártó száma 880-17
L-szám L60140 1040

Leírás

Leírás:

  • Recés
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 17 mm
  • Méretek / hosszúság: 29,5 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 23,3 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 18,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,04 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz