Olló

Cikkszám: 880
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 880
    EAN / GTIN 3148512100904
    Gyártó száma 880
    L-szám L60130 2522

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: 2 széles vágóélVágási kapacitás rozsdamentes acél 80 kg/mm2: 0,5 mmVágási kapacitás félkemény acél: 0,8 mmKovácsolt acél ütköző a vágás végéreEpoxi lakkozás

    Jellemző:

    • A [mm]: 55
    • L [mm]: 260
    • L1 [mm]: 45-130
    • [g]: 520

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz