Alligator® vízpumpa fogó csúszásmentes műanyag bevonattal krómozott 180 mm

Cikkszám: 88 03 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 88 03 180
    EAN / GTIN 4003773042860
    Gyártó száma 88 03 180
    L-szám L70010 801

    Leírás

    Leírás:

    • jó hozzáférés a munkadarabhoz a fej és az illesztési terület karcsú kialakításának köszönhetően
    • nagyobb teljesítmény és kényelem az azonos hosszúságú hagyományos vízpumpa fogókhoz képest: 9 fokozatú reteszelésbeállítás 30 %-kal nagyobb fogókapacitást eredményez
    • önbefogás a csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon, fáradságmentes munkavégzés
    • Speciálisan edzett fogakkal ellátott fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztos fogás a nagy kopásállóságnak köszönhetően
    • áttolható csukló: nagy stabilitás a kettős vezetésnek köszönhetően
    • robusztus kialakítás, szennyeződésre érzéketlen
    • különösen alkalmas szabadtéri munkához
    • A csípésvédelem megakadályozza a nyomós sérüléseket

    Jellemző:

    • Beállítási pozíciók: 9
    • Csövek befogadóképessége inch (átmérő): Ø 1 1/2in
    • Anyák befogadóképessége, szélesség a lapok között (mm): 36 mm
    • Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 42mm
    • krómozott
    • csúszásgátló műanyag bevonattal

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz