Alligator® vízpumpa fogó többkomponensű markolattal, integrált rögzítőszemmel zuhanásgátló eszköz rögzítéséhez fekete színű, atramentált 300 mm

Cikkszám: 88 02 300 T
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 88 02 300 T
EAN / GTIN 4003773080183
Gyártó száma 88 02 300 T
L-szám L70010 1899

Leírás

Leírás:

  • önbefogás a csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon, fáradságmentes munkavégzés
  • Speciálisan edzett fogakkal ellátott fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztos fogás a nagy kopásállóságnak köszönhetően
  • áttolható csukló: nagy stabilitás a kettős vezetésnek köszönhetően
  • robusztus kialakítás, szennyeződésre érzéketlen
  • különösen alkalmas szabadtéri munkához
  • A csípésvédelem megakadályozza a nyomós sérüléseket
  • Csipeszek rögzítőszemmel a védőkorlát rögzítéséhez

Jellemző:

  • Beállítási pozíciók: 9
  • Csövek befogadóképessége inch (átmérő): Ø 2 3/4in
  • Anyák befogadóképessége, lapok közötti szélesség (mm): 60 mm
  • Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 70mm
  • Zuhanás elleni védelem: igen
  • feketére foszfátozott
  • többkomponensű hüvelyekkel, integrált rögzítőszemmel egy leesésgátló eszköz rögzítéséhez
  • Megkötött szerszámok
  • Polírozott

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban