S-pofás csőkulcs készlet 3db

Cikkszám: 87991952
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
    Termék fajtája Szerszámkészlet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 87991952
    EAN / GTIN 4005887554406
    Gyártó száma 87991952
    L-szám L60010 5893

    Leírás

    Leírás:

    • Általános berendezések az iparban, a kézművesiparban, a műhelyben és a háztartásban való univerzális alkalmazáshoz
    • 3 darabos készlet műanyag zacskóban
      • Az összes közös szabvány követelményére
        • C forma, vékony modell, teljesen kovácsolt
          • Megerősített tokkal, dupla T-profilú fogantyúval, kiváló minőségű bevonattal
            • Biztonsági bilincs védelem a zúzódás ellen
              • Biztonságos tartás a 3 pontos tartásnak köszönhetően – még sima csöveknél is
                • Induktív edzett megfogási terület
                  • Önbefogó a munkadarabon
                    • Anya a veszteség ellen védett

    Jellemző:

    • Szerszámok száma: 3
    • Tartalom: 1x 9520101x 9520151x 952020
    • Hossz [mm]: 570 mm
    • Súly: 5030 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz