Fogókészlet 3 db

Cikkszám: 87991215
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87991215
EAN / GTIN 4005887013460
Gyártó száma 87991215
L-szám L60010 7760

Leírás

Leírás:

  • Univerzális készlet az ipar, a kézművesség, a műhely és a háztartás számára, 3 db-os.
  • „Starter Kit” X-GRIP a leggyakoribb méretekben
  • Új, különösen ergonomikus, nagy teljesítményű konstrukció
  • Önbefogó a munkadarabon, lényegesen jobb önbefogó, mint a nagy Vízpumpa fogóval!
  • A csövek, lapos anyagok és csavaros csatlakozások rögzítése speciális pofa alakkal
  • Három DIN-forma egyben: A, B és C, 45°-os szögben
  • Teljesen kovácsolt, kiváló minőségű edzett, megerősített hüvely
  • Anya a veszteség ellen védett
  • Biztonsági bilincs védelem a zúzódás ellen
  • Csúszásmentes műanyag bevonat, jó hideg időben
  • Nyitási szélesség: 1″ 55 mm, 1 ½″ 75 mm, 2″ 100 mm

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 3
  • Tartalom: 1x 1151101x 1151151x 115120
  • Hossz [mm]: 565 mm
  • Súly: 5360 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz