UNIBOLT csapszegvágó L.810mm, max. vágási kapacitás 48HRc 7mm²

Cikkszám: 87980050
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 87980050
    EAN / GTIN 4005887009876
    Gyártó száma 87980050
    L-szám L60010 5628

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmas kemény anyagokhoz 48 HRC-ig.
    • Nagy szilárdságú alumínium csövek ergonomikus 2-K fogantyúkkal
    • Szétválasztási teljesítmény 48 HRC-ig.
    • Különösen a hátkímélő munka
    • Kés- és csőfej speciális acélból, süllyesztékben kovácsolt
    • Az optimális geometriának köszönhetően csökkent a szétválasztási erő
    • Limit stop extra nagy puffer zóna
    • A kés utánállítása az excentercsavarnak köszönhetően precíz és egyszerű.
    • Kiváló minőségű bevonat
    • A tartalék késfej 980136 800 mm-ben illeszkedik a 980LC típushoz
    • Hossz és a 980 típusnál 610 mm hosszúságban
    • Német szabadalom

    Jellemző:

    • Vágási kapacitás 48 HRc: 7 mm²
    • Vágási kapacitás 40 HRc: 8 mm²
    • Vágási kapacitás 19 HRc: 10 mm²
    • L: 32 ″
    • Hossz [mm]: 810 mm
    • Súly: 2650 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz