Kisméretű kézifűrész nullTPI L.245mm

Cikkszám: 87976100
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
Termék fajtája Kézi fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87976100
EAN / GTIN 4005887460400
Gyártó száma 87976100
L-szám L60010 6746

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas fához és fémhez (felső típus)
  • Üvegszállal megerősített műanyag fogantyú, horganyzott/nikkelezett
  • PUK univerzális fűrészlappal
  • Vetület 50 mm
  • 10 x 5 mm-es lapos acélból készült bilincs

Jellemző:

  • Pengehossz: 145 mm
  • Hossz [mm]: 245 mm
  • Súly: 168 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz