Vízpumpa fogó Maul-W.26mm L.175mm króm-vanádium acél

Cikkszám: 87966165
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87966165
EAN / GTIN 4005887007995
Gyártó száma 87966165
L-szám L60010 7549

Leírás

Leírás:

  • Minden általános szabvány követelményhez megfelelő
  • Toló-átmenő csúszócsukló, rendkívül stabil a kettős vezetésnek köszönhetően
  • Önbefogó a munkadarabon, erőkímélő és csúszásmentes
  • Biztonsági bilincs védelem a zúzódás ellen
  • Kiváló minőségű edzett a nagy kopásállóság érdekében, DIN ISO 8976

Jellemző:

  • Maximális pofa-nyílás (mm): 26 mm
  • Nyitási szélesség beállítása: 6x
  • Fej: fekete, polírozott
  • Fogantyúk: piros műanyag bevonat
  • Ötvözet: Króm-vanádium acél
  • Hossz [mm]: 175 mm
  • Súly: 171 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz