Vízpumpa fogókészlet 3 db

Cikkszám: 87966164
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
    Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 87966164
    EAN / GTIN 4005887009807
    Gyártó száma 87966164
    L-szám L60010 6603

    Leírás

    Leírás:

    • Önbefogó a munkadarabon
    • Átmenő csúszócsukló
    • Biztonsági bilincs védelem a zúzódás ellen
    • Kiváló minőségű bevonat
    • DIN ISO 8976

    Jellemző:

    • Szerszámok száma: 3
    • Tartalom: 1x 9660301x 9660311x 966032
    • Hossz [mm]: 310 mm
    • Súly: 996 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz