Vízpumpa fogó Maul-W.26mm L.175mm króm-vanádium acél

Cikkszám: 87966030
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87966030
EAN / GTIN 4005887416605
Gyártó száma 87966030
L-szám L60010 5041

Leírás

Leírás:

  • Minden általános szabvány követelményhez megfelelő
  • Toló-átmenő csúszócsukló, rendkívül stabil a kettős vezetésnek köszönhetően
  • Önbefogó a munkadarabon, erőkímélő és csúszásmentes
  • Biztonsági bilincs védelem a zúzódás ellen
  • Kiváló minőségű edzett a nagy kopásállóság érdekében, DIN ISO 8976

Jellemző:

  • Maximális pofa-nyílás (mm): 26 mm
  • Nyitási szélesség beállítása: 6x
  • Fogantyúk: Fekete műanyag borítás
  • Fej: piros lakkozott, polírozott
  • Ötvözet: Króm-vanádium acél
  • Hossz [mm]: 175 mm
  • Súly: 154 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz