Vízpumpa fogó Maul-W.33mm L.230mm króm-vanádium acél

Cikkszám: 87966010
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
    Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 87966010
    EAN / GTIN 4005887415905
    Gyártó száma 87966010
    L-szám L60010 4098

    Leírás

    Leírás:

    • Minden általános szabvány követelményhez megfelelő
    • Toló-átmenő csúszócsukló, rendkívül stabil a kettős vezetésnek köszönhetően
    • Önbefogó a munkadarabon, erőkímélő és csúszásmentes
    • Biztonsági bilincs védelem a zúzódás ellen
    • Kiváló minőségű edzett a nagy kopásállóság érdekében, DIN ISO 8976

    Jellemző:

    • Maximális pofa-nyílás (mm): 33 mm
    • Nyitási szélesség beállítása: 7x
    • Fogantyúk: piros lakkozott
    • Fej: piros lakkozott, polírozott
    • Ötvözet: Króm-vanádium acél
    • Hossz [mm]: 230 mm
    • Súly: 310 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz