Köszörűkorong állványos köszörűre 200x32x51 mm alak - 1 C46K5V15

Cikkszám: 879608
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Köszörűkorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 879608
EAN / GTIN 9003178796080
Gyártó száma 879608
L-szám L50140 400

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém vagy keményfém végű szerszámok élezésekor csak szilícium-karbid specifikációjú tárcsákat szabad használni. A speciális szemcseméret alakjának köszönhetően még a nagyon kemény munkadarabokon is jó eredményeket érhet el. Ez a lemez az öntöttvason kívül is használható. A csomagolás már tartalmaz egy szűkítő gyűrűkészletet, és újra is rendezhető.

Jellemző:

  • Alak: Egyenes
  • Gabonaméret: 46.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Anyagalkalmasság: Keményfém
  • Specifikáció: C 46 K5 V15
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 200 x 32 x 51 mm
  • Átmérő: 200 mm
  • Vastagság: 32 mm
  • Furat: 51 mm
  • Szerszám: Köszörűgép

Előny:

  • Szabad vágás
  • Optimalizált szemcseméret
  • Egymásra helyezhető

Felhasználás:

  • Tömör keményfém- vagy keményfémfejű szerszámok élezéséhez és öntöttvas munkadarabok megmunkálásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz