S-pofás csőkulcs állkapocs W.120mm L.675mm 3″

Cikkszám: 87952030
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87952030
EAN / GTIN 4005887414700
Gyártó száma 87952030
L-szám L60010 6112

Leírás

Leírás:

  • Az összes közös szabvány követelményére
  • C forma, vékony modell, teljesen kovácsolt
  • Megerősített tokkal, dupla T-profilú fogantyúval, kiváló minőségű bevonattal
  • Biztonsági bilincs védelem a zúzódás ellen
  • Biztonságos tartás a 3 pontos tartásnak köszönhetően – még sima csöveknél is
  • Induktív edzett megfogási terület
  • Önbefogó a munkadarabon
  • Anya a veszteség ellen védett

Jellemző:

  • Csőátmérő max. (hüvelyk): 3 ″
  • Maximális pofa-nyílás (mm): 120 mm
  • Csőátmérő max. (mm): 76,2 mm
  • Hossz [mm]: 675 mm
  • Súly: 4310 g

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz