Sarokcsőkulcs 45°-os pofával w.55mm l.320mm 1″ max.d.25,4mm

Cikkszám: 87951010
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
    Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 87951010
    EAN / GTIN 4005887412607
    Gyártó száma 87951010
    L-szám L60010 7934

    Leírás

    Leírás:

    • Az összes közös szabvány követelményére
    • B forma, 45°-os szögben álló, karcsú modell
    • Megerősített tokkal, dupla T-profilú fogantyúval
    • Kiváló minőségű bevonat
    • Biztonságos tartás a 3 pontos tartásnak köszönhetően – még sima csöveknél is
    • Kedvező sarokméretekkel, teljesen kovácsolva
    • Önbefogás a munkadarabon, anya rögzítve a veszteség ellen
    • Biztonsági bilincs védelem a zúzódás ellen

    Jellemző:

    • Csőátmérő max. (hüvelyk): 1 ″
    • Maximális pofa-nyílás (mm): 55 mm
    • Csőátmérő max. (mm): 25,4 mm
    • Hossz [mm]: 320 mm
    • Súly: 815 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz