MARTOR penge STYROPORKLINGE 879 , 10 db átlátszó csomagolásban

Cikkszám: 879.60
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 879.60
EAN / GTIN 4002632918407
Gyártó száma 879.60
L-szám L60170 399

Leírás

Leírás:

A STYROFOAM PENGE NR. A 879 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge, ónbevonattal. Nagyon éles és használható éle van. A penge 109,4 mm hosszú, 17,9 mm széles és 0,50 mm vastag.

A STYROFOAM PENGE NR. a 879 10 darabos átlátszó csomagolásban van, a 879,60 rendelési szám alatt. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: SECUNORM 380, SECUBASE 383, ARGENTAX CUTTEX 18 MM..
    Vágás:
    Standard csiszolás
  • Penge oldalai:
    a 2-szeres

    penge jellemzői:
    1 utas használható penge
  • Alapanyag:
    Acél

Jellemző:

  • Penge alakú Styrofoam penge, gyémánt
  • lyukasztás pengék száma: 1 lyukú penge
  • Alapanyag: Acél
  • Penge rozsdamentes: Nem
  • Kés csiszolása: Standard csiszolás
  • Penge oldalai: 2-szeres
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
  • Vágóélek száma: 1.
  • Vágóélek: 1-szeres használat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz