Szerelővas 600 x 20 x 5 mm

Cikkszám: 8783590
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szerelővas

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8783590
EAN / GTIN 4010883878357
Gyártó száma 8783590
L-szám L60160 301

Leírás

Leírás:

Vanádium acél
Egyenletesen edzett a teljes hosszban és gondosan edzett.

Jellemző:

  • Nyolcszögletes szár [mm]: 20 mm
  • Teljes hossz [mm]: 600 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • Shank-Ø: 20 mm
  • Középhossz: 120,0 mm
  • Csúcs Ø: 5 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz