Szerelőcsúcs 500 x 20 x 5 mm

Cikkszám: 8783400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Szerelővas

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8783400
    EAN / GTIN 4010883878340
    Gyártó száma 8783400
    L-szám L60160 2283

    Leírás

    Leírás:

    Vanádium acél
    Egyenletesen edzett a teljes hosszban és gondosan edzett.

    Jellemző:

    • Nyolcszögletes szár [mm]: 20 mm
    • Teljes hossz [mm]: 500 mm
    • Anyag: Vanádium acél
    • Shank-Ø: 20 mm
    • Középhossz: 170,0 mm
    • Csúcs Ø: 5 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz