Összeszerelő tüske 315 x 30 x 14 mm

Cikkszám: 8783160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szerelővas

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8783160
EAN / GTIN 4010883878319
Gyártó száma 8783160
L-szám L60160 1517

Leírás

Leírás:

Vanádium acél
A teljes hosszában edzett és lágyított
Speciális méretek kérésre

Jellemző:

  • Kialakítás: A teljes hosszban edzett és lágyított
  • Teljes hossz [mm]: 315 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • Shank-Ø: 30 mm
  • Penge szélessége [mm]: 14,0 mm
  • Vágóél hossza [mm]: 190 mm
  • Drift Ø [mm]: 14 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz