Szerelő tüske 280 x 27 x 12 mm

Cikkszám: 8783080
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Szerelővas

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8783080
    EAN / GTIN 4010883878302
    Gyártó száma 8783080
    L-szám L60160 36

    Leírás

    Leírás:

    Vanádium acél
    A teljes hosszában edzett és lágyított
    Speciális méretek kérésre

    Jellemző:

    • Kialakítás: A teljes hosszban edzett és lágyított
    • Teljes hossz [mm]: 280 mm
    • Anyag: Vanádium acél
    • Shank-Ø: 27 mm
    • Penge szélessége [mm]: 12,0 mm
    • Vágóél hossza [mm]: 170 mm
    • Drift Ø [mm]: 12 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz