Kar és horpadás eltávolító lapos, íves

Cikkszám: 876A
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 876A
EAN / GTIN 3148512099611
Gyártó száma 876A
L-szám L60130 4505

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Dupla karos és horpadás eltávolító egy erősen ívelt oldallal
  • polírozva

Jellemző:

  • L [mm]: 400
  • [kg]: 1.7

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz