Szöghúzó 700 mm

Cikkszám: 8769760
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szöghúzó ládabontó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8769760
EAN / GTIN 4010883876971
Gyártó száma 8769760
L-szám L60160 5106

Leírás

Leírás:

Különleges acélból készült
Munkavégek egyenletesen átkeményítettek és gondosan edzettek

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 700 mm
  • Karom szélessége [mm]: 36 mm
  • Anyag: Speciális acél
  • Shank-Ø: 18 mm
  • Penge szélessége [mm]: 30,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz