Szöghúzó 500 mm

Cikkszám: 8769410
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szöghúzó ládabontó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8769410
EAN / GTIN 4010883876940
Gyártó száma 8769410
L-szám L60160 4179

Leírás

Leírás:

Különleges acélból készült
Munkavégek egyenletesen átkeményítettek és gondosan edzettek

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 115 mm
  • Teljes magasság [mm]: 37 mm
  • Teljes hossz [mm]: 500 mm
  • Karom szélessége [mm]: 36 mm
  • Anyag: Speciális acél
  • Shank-Ø: 18 mm
  • Penge szélessége [mm]: 30,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz