Műanyag oldalvágó L.150mm fej polírozva

Cikkszám: 87636110
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 87636110
    EAN / GTIN 4005887006585
    Gyártó száma 87636110
    L-szám L60010 7518

    Leírás

    Leírás:

    • Műanyag fröccsöntött alkatrészekhez alkalmas
    • 30°-ban hajlított, egyenes vágóél
    • nyitórugó
    • Indukciósan edzett élek

    Jellemző:

    • Fejmagasság mm (d): 9.5 mm
    • Fej szélessége mm (a): 18.5 mm
    • Pofa hossza: 21 mm
    • e: 21 mm
    • Szög: 30 °
    • Fej: poliert
    • Fogantyúk: sárga műanyag borítás
    • Magasság mm (h): 15 mm
    • Hossz [mm]: 150 mm
    • t: 9,5 mm
    • W: 18,5 mm
    • Súly: 165 g
    • Szélesség mm (b): 85 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz