VDE oldalvágó L.186mm fej krómozott

Cikkszám: 87597125
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87597125
EAN / GTIN 4005887006127
Gyártó száma 87597125
L-szám L60010 5815

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas minden vezetékhez, még a zongorához is
  • A készülék 10 000 V AC feszültségen tesztelve 100%-os biztonsággal az IEC 60 900, EN 60 900 és VDE 0682/201. Rész szerint
  • Legfeljebb 1 000 V AC és 1 500 V DC jóváhagyással
  • Kopásálló tapadó felületek ferde vágással
  • DIN ISO 5479B.

Jellemző:

  • Fejmagasság mm (d): 12.5 mm
  • Fej szélessége mm (a): 22 mm
  • Pofa hossza: 25 mm
  • e: 25 mm
  • Zongorahúr (4): 2,0 mm
  • Kemény huzal (3): 2,5 mm
  • Közepesen kemény drót (2): 3,0 mm
  • Puha huzal (1): 3,8 mm
  • Fej: krómozott
  • Fogantyúk: Többkomponensű hüvelyek
  • Ötvözet: Króm-vanádium acél
  • Magasság mm (h): 29 mm
  • Hossz [mm]: 186 mm
  • t: 12,5 mm
  • W: 22 mm
  • Súly: 250 g
  • Szélesség mm (b): 56 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz