VDE kombinált fogó L.185mm többkomponensű fogantyú króm-vanádium acél

Cikkszám: 87596210
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87596210
EAN / GTIN 4005887440709
Gyártó száma 87596210
L-szám L60010 4678

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas minden vezetékhez, még a zongorához is
  • A készülék 10 000 V AC feszültségen tesztelve 100%-os biztonsággal az IEC 60 900, EN 60 900 és VDE 0682/201. Rész szerint
  • Legfeljebb 1 000 V AC és 1 500 V DC jóváhagyással
  • Kiváló minőségű speciális szerszámacélból készült, speciális minőségű
  • Induktív edzett precíziós vágóélek
  • DIN ISO 5746

Jellemző:

  • Kábel (5): 12 mm
  • Kábel (6) mm2: 16 mm²
  • L3: 38 mm
  • Zongorahúr (4): 1,8 mm
  • Kemény huzal (3): 2,0 mm
  • Fej: krómozott
  • Fogantyúk: Többkomponensű hüvelyek
  • Ötvözet: Króm-vanádium acél
  • Hossz [mm]: 185 mm
  • t: 10,5 mm
  • W: 25 mm
  • Súly: 230 g
  • Szélesség mm (b): 61 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz