VDE huzalcsupaszító min.D.5mm² - max.D.10mm² L.160mm

Cikkszám: 87594205
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87594205
EAN / GTIN 4005887440402
Gyártó száma 87594205
L-szám L60010 4677

Leírás

Leírás:

  • Különböző keresztmetszetek egyedi csupaszítására alkalmas
  • A készülék 10 000 V AC feszültségen tesztelve 100%-os biztonsággal az IEC 60 900, EN 60 900 és VDE 0682/201. Rész szerint
  • Legfeljebb 1 000 V AC és 1 500 V DC jóváhagyással
  • A beállítócsavarral állítsa be a kívánt huzal- vagy szálátmérőt

Jellemző:

  • Átmérő min. (mm²): 5 mm²
  • Max. átmérő (mm²): 10 mm²
  • Fej: krómozott
  • Fogantyúk: Többkomponensű hüvelyek
  • Hossz [mm]: 160 mm
  • Súly: 170 g
  • Szélesség mm (b): 84 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz