L.250mm-es erőátlós vágófej polírozva

Cikkszám: 87588670
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87588670
EAN / GTIN 4005887011220
Gyártó száma 87588670
L-szám L60010 6687

Leírás

Leírás:

200 mm. 12°-os ferde fej a kényelmes, süllyesztett vágáshoz. Induktíven edzett precíziós vágóélek (kb. 64 HRC) minden vezetékhez, beleértve a zongorahuzalt is. Elektromos acél. DIN ISO 5749 A..

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz