Erős oldalcsípőfogó L.210mm fej csiszolt

Cikkszám: 87588215
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 87588215
    EAN / GTIN 4005887005991
    Gyártó száma 87588215
    L-szám L60010 7601

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmas minden vezetékhez, még a zongorához is
    • Induktív edzett precíziós vágóélek minden vezetékhez
    • Elektromos acél
    • DIN ISO 5749 A..

    Jellemző:

    • Fejmagasság mm (d): 14 mm
    • Fej szélessége mm (a): 26 mm
    • Pofa hossza: 34 mm
    • e: 34 mm
    • Zongorahúr (4): 2,5 mm
    • Kemény huzal (3): 3,0 mm
    • Közepesen kemény drót (2): 4,0 mm
    • Puha huzal (1): 4,0 mm
    • Fej: poliert
    • Fogantyúk: Többkomponensű hüvelyek
    • Magasság mm (h): 28 mm
    • Hossz [mm]: 210 mm
    • t: 14 mm
    • W: 26 mm
    • Súly: 304 g
    • Szélesség mm (b): 60 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz