3 mm-es lyukasztó

Cikkszám: 8758800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8758800
EAN / GTIN 4010883875882
Gyártó száma 8758800
L-szám L60160 1541

Leírás

Leírás:

DIN 6450 szerinti kialakítás
GEDORE vanádium acél
Egyedülállóan edzett és gondosan edzett a teljes hosszban
Induktívan edzett ütőfejek
Munkavégek fényesre csiszoltak és tisztán lakkozottak
Speciális méretek kérésre.

Jellemző:

  • Nyolcszögletes szár [mm]: 10 mm
  • Kialakítás: Egyenletesen átkeményített és teljes hosszában gondosan edzett, ütőfejek induktívan edzettek.
  • Teljes szélesség [mm]: 10 mm
  • Teljes magasság [mm]: 10 mm
  • Teljes hossz [mm]: 150 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • Shank-Ø: 10 mm
  • Sodrási hossz [mm]: 40 mm
  • Drift Ø [mm]: 3 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz