Oldalvágó L.140mm fej polírozva

Cikkszám: 87587610
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87587610
EAN / GTIN 4005887525505
Gyártó száma 87587610
L-szám L60010 4889

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas minden vezetékhez, még a zongorához is
  • Induktív edzett precíziós vágóélek minden vezetékhez
  • Elektromos acél
  • DIN ISO 5749 B.

Jellemző:

  • Fejmagasság mm (d): 10 mm
  • Pofa hossza: 19 mm
  • e: 19 mm
  • Fej szélessége mm (a): 20 mm
  • Zongorahúr (4): 1,6 mm
  • Kemény huzal (3): 1,8 mm
  • Közepesen kemény drót (2): 2,5 mm
  • Puha huzal (1): 3,0 mm
  • Fej: poliert
  • Fogantyúk: Műanyag borítás
  • Ötvözet: Króm-vanádium acél
  • Magasság mm (h): 15 mm
  • Hossz [mm]: 140 mm
  • t: 10 mm
  • W: 20 mm
  • Súly: 120 g
  • Szélesség mm (b): 52 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz