Oldalvágó L.160mm fej krómozva

Cikkszám: 87587115
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 87587115
    EAN / GTIN 4005887384003
    Gyártó száma 87587115
    L-szám L60010 7748

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmas minden vezetékhez, még a zongorához is
    • Induktív edzett precíziós vágóélek minden vezetékhez
    • Elektromos acél
    • DIN ISO 5749 B.

    Jellemző:

    • Fej szélessége mm (a): 20 mm
    • Pofa hossza: 22 mm
    • e: 22 mm
    • Zongorahúr (4): 1,6 mm
    • Kemény huzal (3): 2,0 mm
    • Közepesen kemény drót (2): 2,8 mm
    • Puha huzal (1): 3,0 mm
    • Fej: krómozott
    • Fogantyúk: Többkomponensű hüvelyek
    • Ötvözet: Króm-vanádium acél
    • Magasság mm (h): 19 mm
    • Hossz [mm]: 160 mm
    • W: 20 mm
    • Súly: 190 g
    • Szélesség mm (b): 59 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz