L.180mm kombinált fogó műanyag bevonattal

Cikkszám: 87545610
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87545610
EAN / GTIN 4005887525000
Gyártó száma 87545610
L-szám L60010 4672

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas minden vezetékhez, még a zongorához is
  • Kiváló minőségű speciális szerszámacélból készült, speciális minőségben, így kiemelkedő vágási teljesítménnyel és tartóssággal még kemény, folyamatos terhelés mellett is
  • Induktív edzett precíziós vágóélek minden vezetékhez
  • DIN ISO 5746

Jellemző:

  • Kábel (5): 12 mm
  • Kábel (6) mm2: 16 mm²
  • Zongorahúr (4): 1,8 mm
  • Kemény huzal (3): 2,0 mm
  • Fej: poliert
  • Fogantyúk: Műanyag borítás
  • Hossz [mm]: 180 mm
  • Súly: 212 g
  • Szélesség mm (b): 54 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz