Automatikus huzalcsupaszító min.D.0.5mm² - max.D.4mm² L.180mm

Cikkszám: 87544005
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87544005
EAN / GTIN 4005887492708
Gyártó száma 87544005
L-szám L60010 6679

Leírás

Leírás:

  • PVC szigetelésű, finom szálú és tömör vezetékek csupaszítására alkalmas
  • Automatikus beállítás az egyes keresztmetszetekre
  • Különböző szigetelési vastagságok beállításának lehetősége
  • Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően kevés a fáradság

Jellemző:

  • Max. átmérő (mm²): 4 mm²
  • Vágási kapacitás: 4 mm²
  • Átmérő min. (mm²): 0,5 mm²
  • Hossz [mm]: 180 mm
  • Súly: 101 g
  • Szélesség mm (b): 100 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz