Seeger gyűrű fogó min.D.40mm max.D.100mm L.202mm

Cikkszám: 87534020
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87534020
EAN / GTIN 4005887004604
Gyártó száma 87534020
L-szám L60010 8014

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas a B alakú külső gyűrűkhöz (tengelyekhez)
  • DIN 5254 B, 90°-ban hajlított pofák a szélesség irányában
  • Csúszásgátló precíziós hegyek
  • Króm-vanádium
  • Kovácsolt egy die
  • Olajedzett
  • Visszahúzó rugó

Jellemző:

  • Fogantyúk: kockás
  • Fej: krómozott
  • Átmérő max. (mm): 100 mm
  • Átmérő min. (mm): 40 mm
  • DIN: B40
  • Gr.: A31
  • Hossz [mm]: 202 mm
  • Súly: 215 g
  • Szélesség mm (b): 110 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz