Seeger gyűrű fogó min.D.40mm max.D.100mm L.210mm

Cikkszám: 87533055
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87533055
EAN / GTIN 4005887379009
Gyártó száma 87533055
L-szám L60010 7494

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas a külső gyűrűkhöz (tengelyekhez) A..
  • DIN 5254 A
  • Egyenes csúszásgátló precíziós hegyek
  • Króm-vanádium
  • Kovácsolt egy die
  • Olajedzett
  • Visszahúzó rugó

Jellemző:

  • Fogantyúk: kockás
  • Átmérő max. (mm): 100 mm
  • Átmérő min. (mm): 40 mm
  • Gr.: A3
  • Hossz [mm]: 210 mm
  • Súly: 200 g
  • Szélesség mm (b): 90 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz