Seeger gyűrű fogó min.D.3mm max.D.10mm L.141mm

Cikkszám: 87533040
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87533040
EAN / GTIN 4005887004567
Gyártó száma 87533040
L-szám L60010 8107

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas a külső gyűrűkhöz (tengelyekhez) A..
  • DIN 5254 A
  • Egyenes csúszásgátló precíziós hegyek
  • Króm-vanádium
  • Kovácsolt egy die
  • Olajedzett
  • Visszahúzó rugó

Jellemző:

  • Fogantyúk: kockás
  • Fej: krómozott
  • Átmérő max. (mm): 10 mm
  • Átmérő min. (mm): 3 mm
  • Gr.: A0
  • Hossz [mm]: 141 mm
  • Súly: 86 g
  • Szélesség mm (b): 57 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz