Seeger fogó 90° belső gyűrűkhöz min.D.19mm max.D.60mm L.162mm

Cikkszám: 87532015
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87532015
EAN / GTIN 4005887004499
Gyártó száma 87532015
L-szám L60010 7734

Leírás

Leírás:

  • Króm vanádium,
  • Alkalmas belső gyűrűk (furatok) D alakú
  • DN 5256 D, 90°-ban hajlított pofák a szélesség irányában
  • Egyenes, csúszásgátló precíziós hegyek
  • Kovácsolt egy die
  • Olajedzett

Jellemző:

  • Fogantyúk: kockás
  • Fej: krómozott
  • Átmérő max. (mm): 60 mm
  • Átmérő min. (mm): 19 mm
  • DIN: D19
  • Gr.: J21
  • Hossz [mm]: 162 mm
  • Súly: 140 g
  • Szélesség mm (b): 47 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz