Seeger gyűrű fogó min.D.8mm max.D.13mm L.141mm

Cikkszám: 87531600
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
    Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 87531600
    EAN / GTIN 4005887004468
    Gyártó száma 87531600
    L-szám L60010 7610

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmas belső gyűrűk (furatok) C alakú.
    • Polírozott, műanyag bevonattal ellátott fogantyúk

    Jellemző:

    • Fej: poliert
    • Fogantyúk: Műanyag borítás
    • Átmérő max. (mm): 13 mm
    • Átmérő min. (mm): 8 mm
    • DIN: C8
    • Gr.: J0
    • Hossz [mm]: 141 mm
    • Súly: 86 g
    • Szélesség mm (b): 53 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz