Seeger gyűrű fogó min.D.19mm max.D.60mm L.180mm

Cikkszám: 87531010
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87531010
EAN / GTIN 4005887377302
Gyártó száma 87531010
L-szám L60010 6503

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas belső gyűrűk (furatok) C alakú.
  • DIN 5256 C
  • Egyenes, csúszásgátló precíziós hegyek
  • Kovácsolt egy die
  • Olajedzett

Jellemző:

  • Fogantyúk: kockás
  • Fej: krómozott
  • Átmérő max. (mm): 60 mm
  • Átmérő min. (mm): 19 mm
  • DIN: C19
  • Gr.: J2
  • Hossz [mm]: 180 mm
  • Súly: 147 g
  • Szélesség mm (b): 50 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz