Seeger gyűrű fogó min.D.8mm max.D.13mm L.138mm

Cikkszám: 87531000
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87531000
EAN / GTIN 4005887015358
Gyártó száma 87531000
L-szám L60010 7602

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas belső gyűrűk (furatok) C alakú.
  • DIN 5256 C
  • Egyenes, csúszásgátló precíziós hegyek
  • Kovácsolt egy die
  • Olajedzett

Jellemző:

  • Fogantyúk: kockás
  • Fej: krómozott
  • Átmérő max. (mm): 13 mm
  • Átmérő min. (mm): 8 mm
  • DIN: C8
  • Gr.: J0
  • Hossz [mm]: 138 mm
  • Súly: 86 g
  • Szélesség mm (b): 48 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz