Kerek fogó, telefonfogó L.200mm

Cikkszám: 87526605
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
Termék fajtája Telefonfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87526605
EAN / GTIN 4005887523105
Gyártó száma 87526605
L-szám L60010 7498

Leírás

Leírás:

  • Kábelek és finom munkadarabok megfogásához és leválasztásához
  • 45°-ban hajlított, lapos kerek, hosszú pofák fáklya furattal anyák és tőcsavarok befogásához
  • Fogazott megfogófelületek a munkadarabok biztonságos megfogásához
  • Induktív edzett precíziós vágóélek kemény és puha huzalokhoz
  • DIN ISO 5745

Jellemző:

  • Középmagasság mm (e): 3 mm
  • Szélesség mm (f): 3.5 mm
  • Fejmagasság mm (d): 9 mm
  • Fej szélessége mm (a): 17 mm
  • Szög: 45 °
  • Pofa hossza: 76 mm
  • L3: 76 mm
  • Fej: poliert
  • Fogantyúk: Műanyag borítás
  • Magasság mm (h): 20 mm
  • L2: 28 mm
  • Hossz [mm]: 200 mm
  • t: 9 mm
  • W: 17 mm
  • Súly: 171 g
  • Szélesség mm (b): 53 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz