Kerek fogó,, telefonfogó L.200mm

Cikkszám: 87524105
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
Termék fajtája Telefonfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87524105
EAN / GTIN 4005887376107
Gyártó száma 87524105
L-szám L60010 8110

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas kábelek és finom munkadarabok megfogására és lecsatlakoztatására
  • Egyenes, lapos, hosszú pofák fáklya lyukkal anyák és tőcsavarok befogásához
  • Fogazott megfogófelületek a munkadarabok biztonságos megfogásához
  • Induktív edzett precíziós vágóélek kemény és puha huzalokhoz
  • DIN ISO 5745

Jellemző:

  • Szélesség mm (f): 3 mm
  • Fejmagasság mm (d): 3.5 mm
  • Fej szélessége mm (a): 17 mm
  • Fej: 73
  • Fogantyúk: többkomponensű borítások, krómozott
  • Magasság mm (h): 29 mm
  • Hossz [mm]: 200 mm
  • t: 3,5 mm
  • W: 17 mm
  • Súly: 200 g
  • Szélesség mm (b): 64 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz