Lapos fogó L.160mm

Cikkszám: 87518605
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
Termék fajtája Laposfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87518605
EAN / GTIN 4005887522405
Gyártó száma 87518605
L-szám L60010 4214

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas a precíziós mechanikában végzett kényes munkákhoz
  • Hosszú, lapos pofák
  • Fogazott megfogófelületek a munkadarabok biztonságos megfogásához
  • DIN ISO 5745

Jellemző:

  • Szélesség mm (f): 3 mm
  • Középmagasság mm (e): 5 mm
  • Fejmagasság mm (d): 8 mm
  • Fej szélessége mm (a): 15 mm
  • Pofa hossza: 50 mm
  • L3: 50 mm
  • Fej: poliert
  • Fogantyúk: Műanyag borítás, polírozott
  • Magasság mm (h): 15 mm
  • Hossz [mm]: 160 mm
  • t: 8,0 mm
  • W: 15 mm
  • Súly: 129 g
  • Szélesség mm (b): 54 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz