MasterCUT motoros vágó fogó L.300mm

Cikkszám: 87512220
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
Termék fajtája Harapófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87512220
EAN / GTIN 4005887011657
Gyártó száma 87512220
L-szám L60010 7979

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas kötözésre, csavarásra és elválasztásra
  • Rendkívül alacsony forgácsolóerő a nagyon nagy tőkeáttételnek és az optimális forgácsolási geometriának köszönhetően
  • A ″rugalmas″ fogónak köszönhetően egyértelműen csillapított vágás, ami ideálissá teszi a folyamatos használatra
  • Extra vékony kialakítás, ideális a süllyesztett Moniereisen kötéséhez
  • Speciális acél, kovácsolt, induktív edzett vágóélek, olajedzett
  • Egyenletes futás
  • Nagy kopásállóság
  • DIN ISO 9242

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 300 mm
  • Súly: 482 g
  • Szélesség mm (b): 50 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz