Cseréplyukasztó fogó l.200mm

Cikkszám: 87511105
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
    Termék fajtája Lyukasztó szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 87511105
    EAN / GTIN 4005887004024
    Gyártó száma 87511105
    L-szám L60010 6968

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmas a csempék lyukainak kitörésére és szélesítésére
    • Célszerszám acél
    • Az előfúrt lyukak kitöréssel bővíthetők, és éleket alakíthatnak ki
    • A visszatérítő rugóval

    Jellemző:

    • Fej: poliert
    • Fogantyúk: fekete atramentált
    • Hossz [mm]: 200 mm
    • Súly: 205 g
    • Szélesség mm (b): 36 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz