Kalapácsnyél ROTBAND-PLUS Hickory 260 mm

Cikkszám: 8749730
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8749730
EAN / GTIN 4010883874977
Gyártó száma 8749730
L-szám L60160 5764

Leírás

Leírás:

Ívelt hickory nyél DIN 5135
Az edzett acél nyélhüvellyel, biztonsági lemezzel, csillag ékkel és facsavarral
Minden DIN 6475 szerinti kalapácshoz
Ezzel a fa nyéllel bármely DIN kalapácsfej átalakítható ROTBAND-PLUS kalapáccsá.

Jellemző:

  • a fej súlya [g]: 1250 g
  • Teljes hossz [mm]: 260 mm
  • Markolat anyaga: Hickory
  • Használat/alkalmazás: Minden DIN 6475 szerinti kalapácshoz
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban