Kábelolló L.800mm

Cikkszám: 87494005
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87494005
EAN / GTIN 4005887461209
Gyártó száma 87494005
L-szám L60010 6114

Leírás

Leírás:

700 mm. Kemény acél kötelekhez = 1770 N/mm² max. 10 mmØ. Puha acél kötelekhez = 1570 N/mm² max. 12 mmØ.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz