Tartalékfej poliamid (darab) d 70 mm

Cikkszám: 8748410
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Ütőbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8748410
EAN / GTIN 4010883874847
Gyártó száma 8748410
L-szám L60160 4094

Leírás

Leírás:

Szálkamentes, törés- és kopásálló poliamidból készült, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve.

Jellemző:

  • Kialakítás: Szilánkmentes, törés- és kopásálló poliamidból készült, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve
  • Keménység [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Fej Ø 1 [mm]: 70 mm
  • Anyag: Poliamid (PA)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz